曜日別特売
6753 木製おままごとセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76184380

6753 木製おままごとセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76184380
6753 木製おままごとセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76184380
6753 木製おままごとセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76184380
6753 木製おままごとセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76184380
6753 木製おままごとセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76184380
6753 木製おままごとセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76184380
6753 木製おままごとセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76184380
6753 木製おままごとセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76184380
6753 木製おままごとセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76184380
6753 木製おままごとセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76184380
6753 木製おままごとセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76184380
6753 木製おままごとセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76184380
6753 木製おままごとセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76184380
6753 木製おままごとセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76184380
6753 木製おままごとセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76184380
6753 木製おままごとセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76184380
6753 木製おままごとセット アーテック[学校教材・教育玩具] 76184380

木製おままごとセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード76184380品番6753
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,701
販売価格(税別)
2,455

まな板と包丁でザクザク切ろう!
天然木を使用したくだもののおままごとセットです。まな板と包丁が付いており、果物を切る動作を楽しみながら遊べます。木製ならではのやさしい手触りと安全性が魅力で、小さなお子様でも安心してお使いいただけます。ごっこ遊びを通じて想像力や創造性を育てます。

セット内容まな板×1、包丁×1、やさい5種セット(りんご×1、洋ナシ×1、バナナ×1、スイカ×1、オレンジ×1)材質ポプラベニヤ、MDF、カエデ寸法(mm)まな板:200×139×8種類くだもの適合年齢(歳)3
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする