ナナミ
トータルままごと カウンターテーブル 1個
かわいらしいパステルカラーのトータルままごとシリーズ、カウンターテーブルです。
同シリーズの製品と組み合わせて、ままごとコーナーを展開することができます。
セット内容
本体/1
材質
本体/パイン
寸法(mm)
幅1052×高さ620×奥行882、テーブル幅486×テーブル高さ440
質量(kg)
16.5
内容量
1個
取扱説明書:
(0.2MB)
注意
※2個口製品です。
※ご使用時、お客様ご自身での組立が必要な製品です。プラスドライバーをご用意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76205617
102579
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください