曜日別特売
LS-33 ライクイット システムキャスター 吉川国工業所 76185150

ライクイット システムキャスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76185150
品番
LS-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339

ライクイット「分別引出しステーション」、「ライフモデュール」、「ユニコム」シリーズ専用のキャスター。差し込むだけの簡単取り付け。
キャスターを取り付ければ移動が楽々、お掃除簡単。
キャスター取り付け後の高さは約5cm高くなります。

材質
本体・軸/ポリプロピレン、軸芯/スチール
色
クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×48×76
注意
※ライクイット「分別引出しステーション」、「ライフモデュール」、「ユニコム」シリーズ専用のキャスターです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする