用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。均等耐荷重(kg)350間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)800質量(kg)42材質(天板)アクリル系樹脂材質(本体)スチール(粉体塗装)色(天板)ダークグレー色(本体)ダークグレー色(脚部)ダークグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内形寸法(幅W×奥行D)(mm)1530×678天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×30アジャスター樹脂製ネジ径M12P=1.75