曜日別特売
ARS-40NP エアリベッタ用ノーズピース パオック 76186839

エアリベッタ用ノーズピース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は本体質量・寸法など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
本体質量(g)
8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13.5×15.5×13.5
注文コード
76186839
品番
ARS-40NP
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

エアリベッタARS-2448PA用のノーズピースです。

用途
エアリベッタARS-2448PA用のノーズピース交換に
リベット長さ(mm)
適合:4
本体質量(g)
8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13.5×15.5×13.5
適合機種
ARS-2448PA
材質
本体/機械構造用炭素鋼
入数(個)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする