パオック
エアリベッタ用ノーズピース
エアリベッタARS-2448PA用のノーズピースです。
用途
エアリベッタARS-2448PA用のノーズピース交換に
適合機種
ARS-2448PA
材質
本体/機械構造用炭素鋼
入数(個)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リベット長さ(mm)
本体質量(g)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76186839
ARS-40NP
適合:4
8
13.5×15.5×13.5
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
76186909
ARS-48NP
適合:4.8
8
13.5×16.5×13.5
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
76187155
ARS-32NP
適合:3.2
7
13.5×14.5×13.5
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
76187171
ARS-24NP
適合:2.4
7
13.5×13.5×13.5
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください