パオック
エアリベッタ用ノーズピース
ARS-48NP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
本体質量・寸法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
本体質量(g)
8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13.5×16.5×13.5
注文コード
76186909
品番
ARS-48NP
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
エアリベッタARS-2448PA用のノーズピースです。
用途
エアリベッタARS-2448PA用のノーズピース交換に
リベット長さ(mm)
適合:4.8
本体質量(g)
8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
13.5×16.5×13.5
適合機種
ARS-2448PA
材質
本体/機械構造用炭素鋼
入数(個)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応