曜日別特売
DN-150 デジタルノギス 150mm SK(新潟精機) 76186945

DN-150 デジタルノギス 150mm SK(新潟精機) 76186945
DN-150 デジタルノギス 150mm SK(新潟精機) 76186945
DN-150 デジタルノギス 150mm SK(新潟精機) 76186945
DN-150 デジタルノギス 150mm SK(新潟精機) 76186945
DN-150 デジタルノギス 150mm SK(新潟精機) 76186945
DN-150 デジタルノギス 150mm SK(新潟精機) 76186945
DN-150 デジタルノギス 150mm SK(新潟精機) 76186945

デジタルノギス 150mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
76186945
品番
DN-150
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

見やすい大型LCD表示(文字高さ:12mm)です。
比較測定に便利なZEROスイッチ付です。
表示を固定できるHOLD機能付です。
スライダ操作で自動的に電源が入るオートオン機能付です。
オートオフ機能付(約5分)です。
クリアハードケース付です。

用途
外側、内側、段差、深さ測定に
付属品
ハードケース、SR44
材質
本尺/ステンレス
タイプ
デジタル
電源
SR44×1(テスト用付属)
本体質量(g)
140
最小読取値(mm)
0.01
最大測定長(mm)
150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
235×76×15
デプスバー
有
許容誤差
±0.03
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする