曜日別特売
CM-CSET CSスーパーワゴン用引出しセット サカエ 76188987

CSスーパーワゴン用引出しセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1セット注文コード76188987品番CM-CSET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,890
色(本体)グリーン棚板数(枚)1内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×340×105引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×340×105適合寸法(mm)W600×D400用RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする