サカエ
CSスーパーワゴン用引出しセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1セット
注文コード
76189005
品番
CM-C2SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,100
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
色(本体)
グリーン
棚板数(枚)
2
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
476×340×105
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
476×340×105
適合寸法(mm)
W600×D400用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000