曜日別特売
TS55 4K大型タッチパネルモニター FSC藤原産業 76190829

TS55 4K大型タッチパネルモニター FSC藤原産業 76190829
TS55 4K大型タッチパネルモニター FSC藤原産業 76190829
TS55 4K大型タッチパネルモニター FSC藤原産業 76190829
TS55 4K大型タッチパネルモニター FSC藤原産業 76190829
TS55 4K大型タッチパネルモニター FSC藤原産業 76190829
TS55 4K大型タッチパネルモニター FSC藤原産業 76190829

4K大型タッチパネルモニター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
サイズ(inch)55
内容量1台注文コード76190829品番TS55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

20ポイント対応タッチスクリーン
複数の指を使ったズームイン・ズームアウト操作に対応。
スタイラスペンや手袋を着用したままでも操作可能で、5msの高速応答によりスムーズな書き込みや操作が行えます。ドライバーのインストールは不要です。
スマートインタラクティブホワイトボード
Android 11 OSを搭載し、Google Playストアを利用可能。
メモリはRAM 4GB / ROM 32GBを搭載しています。
移動式スタンドおよび壁掛けブラケットが付属しています。
プラグ&プレイ・豊富な接続端子
4Kディスプレイを搭載したスマートボード。
HDMI、USB、VGA、RJ45、Wi-Fi、Bluetooth 5.0、内蔵スピーカーなどを装備しています。
HDMI入力やUSB OTGを使用して、他のデバイスを接続しスクリーンキャストやタッチ操作が可能です。
スクリーンミラーリング対応
スマートフォン、ノートパソコン、タブレットなどからの画面ミラーリングに対応。
スタイラスペンを使って、無限キャンバスに自由に描画や注釈の追加ができます。
教育現場や会議、プレゼンテーションにも最適です。

付属品
スタンド移動式スタンド、壁掛けブラケット
型式
JPRZB55A
サイズ(inch)
55
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
127×76××8.1
解像度
3840×2160
応答速度
5ms
入力端子
HDMI、USB、VGA
OS
Android

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥12,640/税込¥13,904
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥9,720/税込¥10,692
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする