曜日別特売
IEG2800M-Y2 ガソリンインバータ発電機 新ダイワ 76192089

ガソリンインバータ発電機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76192089
品番
IEG2800M-Y2
参考基準価格(税別)¥494,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

低騒音・低燃費大径キャスターでラクラク移動
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。
バッテリー充電専用出力付(DC12V)
セル付で始動もラクラク

周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
680×445×555
定格電流(A)
28
使用燃料
レギュラーガソリン
乾燥質量(kg)
68
燃料タンク容量(L)
12
力率
1
音圧レベル(dB)
【LAea】54.5~61 (7m)
定格出力(kVA)
2.8
グリーン購入法
適合
音響パワーレベル(dB)
【LWA】85.5
運転時間(時間)
(定格負荷運転時)6.4 / (1/4負荷時)14.4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする