| 03781579 | 90741-883-810 | キー/5x5x33 | ベース&エンジン(ホンダ:GX200) | MVH-158 | 16 | 1 | | |
|
| 03781588 | 0012-21680 | ボルト/16x200-T/ | 操作関係 | MVH-158 | 10 | 1 | | |
|
| 03781597 | 0012-20820 | ボルト/8x20-T3白/ | ベース&エンジン(ホンダ:GX200) | MVH-158 | 30 | 1 | | |
|
| 03781606 | 0802-00100 | ストップリング/S-10/ | 起振体関係 | MVH-158 | 14 | 1 | | |
|
| 03781622 | 4711-22170 | ハンドルバー/MVH-158 | 操作関係 | MVH-158 | 61 | 1 | | |
|
| 03781631 | 0311-10160 | PW/M10/3白/ | 操作関係 | MVH-158 | 40 | 2 | | |
|
| 03781640 | 4712-19700 | シリンダ/MVH-158 | 起振体関係 | MVH-158 | 26 | 1 | | |
|
| 03781649 | 0920-06010 | サラネ/6x10-3白/ | ベース&エンジン(ホンダ:GX200) | MVH-158 | 12 | 4 | | |
|
| 03781658 | 9202-11090 | 銘板/シェルテラス 32/MVH | 銘板関係(ホンダ:GX200) | MVH-158 | 4 | 1 | | |
|
| 03781667 | 0012-21235 | ボルト/12x35-T/ | ベース&エンジン(ホンダ:GX200) | MVH-158 | 41 | 4 | | |
|
| 03781676 | 4714-70240 | ゴム板押エ/バッテリ_158HS/ | 電装関係(国内向け ホンダ:GX200) | MVH-158HS(国内向け ホンダ:GX200) | 32 | 1 | | |
|
| 03781692 | 4713-54830 | 従動軸/MVH-158 | 起振体関係 | MVH-158 | 4 | 1 | | |
|
| 03781701 | 5060-10070 | ケーブルクランプ/AB150-W/ | 電装関係(国内向け ホンダ:GX200) | MVH-158HS(国内向け ホンダ:GX200) | 113 | 7 | | |
|
| 03781710 | 0203-12100 | ナット/M12/1種/ | 転圧盤関係 | MVH-158 | 5 | 4 | | |
|
| 03781719 | 0302-10250 | SW/M10/ | オプション(移動車) | MVH-108/128/158 | 8 | 2 | | |
|
| 03781728 | 0501-00450 | Oリング/G-45/ | 操作関係 | MVH-158 | 70 | 1 | | |
|
| 03781737 | 35110-736-612 | キーAY/STスイッチ_GX390/1個販売/ | 電装関係(国内向け ホンダ:GX200) | MVH-158HS(国内向け ホンダ:GX200) | 25934 | 1 | | |
|
| 03781746 | 0302-08200 | SW/M8/3白/ | 起振体関係 | MVH-158 | 23 | 4 | | |
|
| 03781762 | 0503-00340 | Oリング/S-34/ | ハンドポンプ | MVH-100A,150,108/128,158 | 26 | 1 | | |
|
| 03781771 | 0302-06150 | SW/M6/3白/ | ベース&エンジン(ホンダ:GX200) | MVH-158 | 55 | 2 | | |
|
| 03781780 | 0311-06100 | PW/M6/3白/ | 操作関係 | MVH-158 | 28 | 1 | | |
|
| 03781789 | 0227-10809 | ナイロンナット/M8/ | 操作関係 | MVH-158 | 55 | 2 | | |
|
| 03781798 | 9201-14290 | 銘板/ガソリン/絵文字/国内/ | 銘板関係(ホンダ:GX200) | MVH-158 | 18 | 1 | | |
|
| 03781807 | 9590-26838 | ラバーチューブ/Φ4.5-370 | 電装関係(国内向け ホンダ:GX200) | MVH-158HS(国内向け ホンダ:GX200) | 102 | 1 | | |
|
| 03781816 | 9594-07260 | クリップ/Φ6-M10/ | ベース&エンジン(ホンダ:GX200) | MVH-158 | 69 | 1 | | |
|
| 03781832 | 0311-06100 | PW/M6/3白/ | 操作関係 | MVH-158 | 82 | 2 | | |
|
| 03781841 | 4714-70360 | 板ナット/散水タンク/158/ | 散水タンク関係 | MVH-158 | 18 | 2 | | |
|
| 03781850 | 0302-06150 | SW/M6/3白/ | 電装関係(国内向け ホンダ:GX200) | MVH-158HS(国内向け ホンダ:GX200) | 6 | 2 | | |
|
| 03781859 | 9524-09690 | ワッシャ/17x45x4.5 | 操作関係 | MVH-158 | 17 | 2 | | |
|
| 03781868 | 9540-10020 | オスコネクタ/PT-PF1/4/メスシート | 起振体関係 | MVH-158 | 34 | 1 | | |
|
| 03781877 | 9540-02850 | 油圧ホース/ G1/4x985L-ガード付 | 操作関係 | MVH-158 | 94 | 1 | | |
|
| 03781886 | 3624-55620 | スライダー/MT-55/ | 操作関係 | MVH-158 | 69 | 1 | | |
|
| 03781902 | 15552-ZB9-000 | ドレンホース/MVH-120 | ベース&エンジン(ホンダ:GX200) | MVH-158 | 28 | 1 | | |
|
| 03781911 | 90601-ZE1-000 | ドレンプラグワッシャ/10.2MM | ベース&エンジン(ホンダ:GX200) | MVH-158 | 26 | 3 | | |
|
| 03781920 | 4713-54540 | ベアリングカバー/MVH-158 | 起振体関係 | MVH-158 | 21 | 1 | | |
|
| 03781929 | 4713-54670 | バッテリー押エ/158HS/発注品 | 電装関係(国内向け ホンダ:GX200) | MVH-158HS(国内向け ホンダ:GX200) | 26 | 1 | | |
|
| 03781938 | 0254-06028 | スプリングピン/ストレート/6x28/ | ハンドポンプ | MVH-100A,150,108/128,158 | 20 | 1 | | |
|
| 03781947 | 4634-55950 | スペーサ/スロットル/R60/ | 操作関係 | MVH-158 | 108 | 1 | | |
|
| 03781956 | 4584-51420 | スペーサ/ボス-特殊/MVH-120 | 操作関係 | MVH-158(JPN) | 48 | 1 | | |
|
| 03781972 | 0227-11012 | ナイロンナット/M10/3白/ | 転圧盤関係 | MVH-158(OPTION) | 21 | 6 | | |
|
| 03781981 | 0311-12230 | PW/M12/3白/ | ベース&エンジン(ホンダ:GX200) | MVH-158 | 43 | 4 | | |
|
| 03781990 | 9550-10100 | バッテリー/YTX14-BS/ | 電装関係(国内向け ホンダ:GX200) | MVH-158HS(国内向け ホンダ:GX200) | 15 | 1 | | |
|
| 03781999 | 5060-10070 | ケーブルクランプ/AB150-W/ | 電装関係(国内向け ホンダ:GX200) | MVH-158HS(国内向け ホンダ:GX200) | 104 | 2 | | |
|
| 03782008 | 9390-10470 | 防振ゴム/Φ75x50H(42)158 | 転圧盤関係 | MVH-158 | 4 | 4 | | |
|
| 03782017 | 0221-31008 | 袋ナット/M10/ | 操作関係 | MVH-158 | 77 | 1 | | |
|
| 03782026 | 4713-54710 | ハンドルストッパー受け(セルフロック)158/ | 操作関係 | MVH-158 | 30 | 1 | | |
|
| 03782042 | 4592-19610 | ハンドポンプ/NEW/MVH-150 | ハンドポンプ | MVH-100A,150,108/128,158 | A | 1 | | |
|
| 03782051 | 0255-08050 | 平行ピン/8x50/MVH-150/ | 起振体関係 | MVH-158 | 12 | 1 | | |
|
| 03782060 | 4599-10110 | ブリーザAY/Oリング付/B5/16/158 | ハンドポンプ | MVH-100A,150,108/128,158 | C | 1 | | |
|
| 03782069 | 35100-768-S01 | スイッチAY/コンビネーションキー付/GX | 電装関係(国内向け ホンダ:GX200) | MVH-158HS(国内向け ホンダ:GX200) | 71 | 1 | | |
|