※サンプル画像
恵比寿化成
両面テープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(21巻)
注文コード
76192387
品番
#7081K
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
難接着素材への初期接着性に優れる
用途
EPTゴム固定
テープ幅(mm)
50
基材
不織布
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.17
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
24.5
被着材の素材
ゴム
関連資料:
(0.19MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません