曜日別特売
#7000H 両面テープ 恵比寿化成 76192405

※サンプル画像

#7000H 両面テープ 恵比寿化成 76192405
#7000H 両面テープ 恵比寿化成 76192405
#7000H 両面テープ 恵比寿化成 76192405
#7000H 両面テープ 恵比寿化成 76192405
#7000H 両面テープ 恵比寿化成 76192405

両面テープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1箱(21巻)
注文コード
76192405
品番
#7000H
販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

低温接着性・耐反発性に優れる

用途
自動車内装材・紙器の固定
静荷重の掛かる用途
テープ幅(mm)
50
基材
不織布
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.13
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
19.8
被着材の素材
PP・PE(オレフィン)、樹脂板
関連資料:(0.28MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする