曜日別特売
SPS-03NI スペシャルワゴン(SPSタイプ/エラストマー車) サカエ 76192891

 

SPS-03NI スペシャルワゴン(SPSタイプ/エラストマー車) サカエ 76192891
SPS-03NI スペシャルワゴン(SPSタイプ/エラストマー車) サカエ 76192891

スペシャルワゴン(SPSタイプ/エラストマー車)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
色(本体)アイボリー
段数3
内容量1台注文コード76192891品番SPS-03NI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,440

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。段数3均等荷重(kg)100引出しなしキャスター径(Φmm)50材質(車輪)エラストマー質量(kg)9引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-色(本体)アイボリー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×810RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500

商品説明動画

スペシャルワゴン紹介動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76192891SPS-03NI69341049SR-33813EISPS-03NI スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/3段タイプ) サカエ 69341049スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/3段タイプ)サカエ1台
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする