SPE-02I スペシャルワゴン(SPEタイプ/エラストマー車/マット付) サカエ 76192952

 

SPE-02I スペシャルワゴン(SPEタイプ/エラストマー車/マット付) サカエ 76192952
SPE-02I スペシャルワゴン(SPEタイプ/エラストマー車/マット付) サカエ 76192952

スペシャルワゴン(SPEタイプ/エラストマー車/マット付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード76192952品番SPE-02I
参考基準価格(税別)¥14,110販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
傷防止用のマットが標準装備されています。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。均等荷重(kg)50引出しなしキャスター径(Φmm)50材質(車輪)ゴム付属品マット付、補強板付質量(kg)6色(本体)アイボリー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×330×710グリーン購入法適合
関連資料:寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500

商品説明動画

スペシャルワゴン紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする