曜日別特売
QPJ2-1320C-S クイックジョイント テーパめねじ オンダ製作所 76193008

QPJ2-1320C-S クイックジョイント テーパめねじ オンダ製作所 76193008
QPJ2-1320C-S クイックジョイント テーパめねじ オンダ製作所 76193008

クイックジョイント テーパめねじQPJ2-1320C-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径QF20
呼び径(ねじ)Rc1/2
内容量1個注文コード76193008品番QPJ2-1320C-S
参考基準価格(税別)¥1,530販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
¥829

・テーパめねじ(Rcねじ)×クイックファスナー仕様。
・クイックファスナー式で継手同士の取付け、取外しがワンタッチ。点検やリフォームに最適です。

寸法L(mm)
35
呼び径
QF20
寸法W(mm)
32
呼び径(ねじ)
Rc1/2
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・灯油などの油類には使用できません。
※・埋設には使用できません。(クイックファスナーの仕様による)
※・継手同士の接続は、クイックファスナー・カバーセットをご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする