曜日別特売

クイックジョイント テーパめねじ

クイックジョイント テーパめねじ - オンダ製作所クイックジョイント テーパめねじ - オンダ製作所

・テーパめねじ(Rcねじ)×クイックファスナー仕様。
・クイックファスナー式で継手同士の取付け、取外しがワンタッチ。点検やリフォームに最適です。

材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・灯油などの油類には使用できません。
※・埋設には使用できません。(クイックファスナーの仕様による)
※・継手同士の接続は、クイックファスナー・カバーセットをご使用下さい。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法W(mm)
呼び径(ねじ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76192999QPJ2-1314C-S39.5QF1427Rc1/2
¥1,350
¥729
¥802(税込)
5日以内出荷
返品不可
76193008QPJ2-1320C-S35QF2032Rc1/2
¥1,530
¥829
¥912(税込)
5日以内出荷
返品不可
76193017QPJ2-2014C-S42QF1432Rc3/4
¥1,530
¥829
¥912(税込)
5日以内出荷
返品不可
76193026QPJ2-2020C-S43QF2032Rc3/4
¥1,530
¥829
¥912(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする