オンダ製作所
クイックジョイント テーパめねじ
QPJ2-2014C-S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
QF14
QF14
QF20
呼び径(ねじ)
Rc3/4
Rc1/2
Rc3/4
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76193017
品番
QPJ2-2014C-S
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
・テーパめねじ(Rcねじ)×クイックファスナー仕様。
・クイックファスナー式で継手同士の取付け、取外しがワンタッチ。点検やリフォームに最適です。
寸法L(mm)
42
呼び径
QF14
寸法W(mm)
32
呼び径(ねじ)
Rc3/4
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-109
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・灯油などの油類には使用できません。
※・埋設には使用できません。(クイックファスナーの仕様による)
※・継手同士の接続は、クイックファスナー・カバーセットをご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材