曜日別特売
RHK6-06 ヘッダー取付金具 床固定タイプ (保温材なし仕様) オンダ製作所 76193507

RHK6-06 ヘッダー取付金具 床固定タイプ (保温材なし仕様) オンダ製作所 76193507
RHK6-06 ヘッダー取付金具 床固定タイプ (保温材なし仕様) オンダ製作所 76193507
RHK6-06 ヘッダー取付金具 床固定タイプ (保温材なし仕様) オンダ製作所 76193507

ヘッダー取付金具 床固定タイプ (保温材なし仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L1(mm)300
内容量1個注文コード76193507品番RHK6-06
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

・ダブルロックジョイントヘッダーの固定用取付金具。
・低床仕様。
・取付バンドの位置を変えることにより、複数の連結数に対応可能。
・低床仕様と高床仕様を組み合わせることにより、管をくぐらせるとこができるので、コンパクトなスペースで配管や点検が可能。

寸法L1(mm)
300
寸法L2(mm)
325
連結数
3~9
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
寸法H(mm)
56

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする