オンダ製作所
耐候性両サドル用台座
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法H(mm)
7.5
7
7.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
76193875
品番
SDL4D-22PU5
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・耐候性両サドルの下に挟むことで、サドルのかさ上げができます。
・枚数を重ねることにより5mmずつ高さ調整が可能です。
・耐候性仕様。
・1セット50個入り
寸法L(mm)
68
寸法H(mm)
7.5
寸法B(mm)
20
寸法P(mm)
53
適合サドル台
SDL4-22PU
材質
樹脂
色
アイボリー
注意
※・耐候性をUPさせたサドル用台座ですが、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。