曜日別特売

耐候性両サドル用台座

耐候性両サドル用台座 - オンダ製作所耐候性両サドル用台座 - オンダ製作所

・耐候性両サドルの下に挟むことで、サドルのかさ上げができます。
・枚数を重ねることにより5mmずつ高さ調整が可能です。
・耐候性仕様。
・1セット50個入り

材質
樹脂
色
アイボリー
内容量
1セット(50個)
注意
※・耐候性をUPさせたサドル用台座ですが、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
適合サドル台
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76193875SDL4D-22PU5687.52053SDL4-22PU
¥5,250
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
76193891SDL4D-30PU58472569SDL4-30PU
¥9,750
¥5,298
¥5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする