SDL4D-30PU5 耐候性両サドル用台座 オンダ製作所 76193891

SDL4D-30PU5 耐候性両サドル用台座 オンダ製作所 76193891
SDL4D-30PU5 耐候性両サドル用台座 オンダ製作所 76193891

耐候性両サドル用台座

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法H(mm)7
内容量1セット(50個)注文コード76193891品番SDL4D-30PU5
参考基準価格(税別)¥9,750販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

・耐候性両サドルの下に挟むことで、サドルのかさ上げができます。
・枚数を重ねることにより5mmずつ高さ調整が可能です。
・耐候性仕様。
・1セット50個入り

寸法L(mm)
84
寸法H(mm)
7
寸法B(mm)
25
寸法P(mm)
69
適合サドル台
SDL4-30PU
材質
樹脂
色
アイボリー
注意
※・耐候性をUPさせたサドル用台座ですが、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする