曜日別特売
SDL6-1305PU 施工補助サドル オンダ製作所 76193909

SDL6-1305PU 施工補助サドル オンダ製作所 76193909
SDL6-1305PU 施工補助サドル オンダ製作所 76193909
SDL6-1305PU 施工補助サドル オンダ製作所 76193909

施工補助サドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合管5mm被覆付樹脂管13A
5mm被覆付樹脂管13A
5mm被覆付樹脂管16A、10mm被覆付樹脂管13A
内容量1セット(20個)注文コード76193909品番SDL6-1305PU
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

・配管カバーSタイプの施工補助用のサドルです。
・本品は配管カバーに収まります。
・配管が長い時や、先行配管時に便利です。必要に応じてご使用下さい。
・1セット20個入り

適合管
5mm被覆付樹脂管13A
材質
樹脂
色
アイボリー
注意
※・耐候性をUPさせたサドルですが、樹脂の特性上、直射日光に対して永久的な性能を保有するものではありません。
※・本品は施工補助用のサドルです。本固定には使用できません。
※・本品を使用した場合、最終的に配管を配管カバーで覆う、又は両サドルにて本固定する必要があります。
※・本固定するための、両サドルを使用すると配管カバー内に収まりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする