曜日別特売
SDL8-L SDL8型 ワンフィットサドル(コルゲートイージーカポリ用) オンダ製作所 76193927

SDL8-L SDL8型 ワンフィットサドル(コルゲートイージーカポリ用) オンダ製作所 76193927
SDL8-L SDL8型 ワンフィットサドル(コルゲートイージーカポリ用) オンダ製作所 76193927
SDL8-L SDL8型 ワンフィットサドル(コルゲートイージーカポリ用) オンダ製作所 76193927
SDL8-L SDL8型 ワンフィットサドル(コルゲートイージーカポリ用) オンダ製作所 76193927

SDL8型 ワンフィットサドル(コルゲートイージーカポリ用)SDL8-L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(20個)
内容量1セット(20個)注文コード76193927品番SDL8-L
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

コルゲートイージーカポリ専用のサドルです。
配管固定後もマイナスドライバー等で取外しが可能です。
パイプを押し込むだけで固定できるので施工性が向上します。

適合管
コルゲート管16A・20A
材質
樹脂
注意
※ツメを手で摘み挟んでもパイプを固定できません。
※寸法H及びWの()内は16Aを支持した際の寸法です。
※寸法Hは、各管を支持した際の取付面からの目安の高さです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする