曜日別特売
SR-800 13mmポリエチレン管継手 テーパおねじ オンダ製作所 76194180

SR-800 13mmポリエチレン管継手 テーパおねじ オンダ製作所 76194180
SR-800 13mmポリエチレン管継手 テーパおねじ オンダ製作所 76194180
SR-800 13mmポリエチレン管継手 テーパおねじ オンダ製作所 76194180
SR-800 13mmポリエチレン管継手 テーパおねじ オンダ製作所 76194180

13mmポリエチレン管継手 テーパおねじ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)44.5
内容量1個注文コード76194180品番SR-800
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739

・ポリエチレン管をメカニカル接続。
・テーパおねじ(R)。

寸法L(mm)
44.5
寸法D(Φmm)
14.5
適合管
水道用ポリエチレン1種二層管呼び径13mm(規格 JIS K 6762-2019)
材質
黄銅
ねじサイズ
R1/2
注意
※・ご使用の際はポリエチレン管の仕様をメーカーにご確認の上、お使い下さい。
※・埋設には使用できません。
※・ポリエチレン管の適合管種をサイズ表でご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする