曜日別特売

13mmポリエチレン管継手 テーパおねじ

13mmポリエチレン管継手 テーパおねじ - オンダ製作所13mmポリエチレン管継手 テーパおねじ - オンダ製作所13mmポリエチレン管継手 テーパおねじ - オンダ製作所13mmポリエチレン管継手 テーパおねじ - オンダ製作所

・ポリエチレン管をメカニカル接続。
・テーパおねじ(R)。

材質
黄銅
ねじサイズ
R1/2
内容量
1個
注意
※・ご使用の際はポリエチレン管の仕様をメーカーにご確認の上、お使い下さい。
※・埋設には使用できません。
※・ポリエチレン管の適合管種をサイズ表でご確認下さい。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76194180SR-80044.514.5水道用ポリエチレン1種二層管呼び径13mm(規格 JIS K 6762-2019)
¥1,450
¥739
¥813(税込)
5日以内出荷
返品不可
76194189SR-80545.516.5水道用ポリエチレン2種二層管呼び径13mm(規格 JIS K 6762-2019)
¥1,450
¥739
¥813(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする