オンダ製作所
13mmポリエチレン管継手 テーパおねじ
SR-805
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
45.5
44.5
45.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76194189
品番
SR-805
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
・ポリエチレン管をメカニカル接続。
・テーパおねじ(R)。
寸法L(mm)
45.5
寸法D(Φmm)
16.5
適合管
水道用ポリエチレン2種二層管呼び径13mm(規格 JIS K 6762-2019)
材質
黄銅
ねじサイズ
R1/2
注意
※・ご使用の際はポリエチレン管の仕様をメーカーにご確認の上、お使い下さい。
※・埋設には使用できません。
※・ポリエチレン管の適合管種をサイズ表でご確認下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材