曜日別特売
SR-835 13mmポリエチレン管継手 エルボテーパめねじ オンダ製作所 76194250

SR-835 13mmポリエチレン管継手 エルボテーパめねじ オンダ製作所 76194250
SR-835 13mmポリエチレン管継手 エルボテーパめねじ オンダ製作所 76194250
SR-835 13mmポリエチレン管継手 エルボテーパめねじ オンダ製作所 76194250
SR-835 13mmポリエチレン管継手 エルボテーパめねじ オンダ製作所 76194250

13mmポリエチレン管継手 エルボテーパめねじSR-835

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は適合管など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合管
水道用ポリエチレン2種二層管呼び径13mm(規格 JIS K 6762-2019)
注文コード
76194250
品番
SR-835
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

・ポリエチレン管をメカニカル接続。
・テーパめねじ(Rc)。

寸法L(mm)
41.5
寸法D(Φmm)
16.5
適合管
水道用ポリエチレン2種二層管呼び径13mm(規格 JIS K 6762-2019)
材質
黄銅
ねじサイズ
Rc1/2
注意
※・ご使用の際はポリエチレン管の仕様をメーカーにご確認の上、お使い下さい。
※・埋設には使用できません。
※・ポリエチレン管の適合管種をサイズ表でご確認下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする