オンダ製作所
13mmポリエチレン管継手 エルボテーパめねじ
・ポリエチレン管をメカニカル接続。
・テーパめねじ(Rc)。
材質
黄銅
ねじサイズ
Rc1/2
内容量
1個
注意
※・ご使用の際はポリエチレン管の仕様をメーカーにご確認の上、お使い下さい。
※・埋設には使用できません。
※・ポリエチレン管の適合管種をサイズ表でご確認下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
適合管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76194241
SR-830
40.5
14.5
水道用ポリエチレン1種二層管呼び径13mm(規格 JIS K 6762-2019)
¥
2,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76194250
SR-835
41.5
16.5
水道用ポリエチレン2種二層管呼び径13mm(規格 JIS K 6762-2019)
¥
2,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76194338
SR-930
41.5
15.6
一般用ポリエチレン1種管呼び径13mm(規格 JIS K 6761-2017)
¥
2,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材