※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×880
内容量1台注文コード76194325品番EMR-150I
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!!
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。