オンダ製作所
13mmポリエチレン管継手 エルボテーパめねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合管
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合管
一般用ポリエチレン1種管呼び径13mm(規格 JIS K 6761-2017)
注文コード
76194338
品番
SR-930
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
・ポリエチレン管をメカニカル接続。
・テーパめねじ(Rc)。
寸法L(mm)
41.5
寸法D(Φmm)
15.6
適合管
一般用ポリエチレン1種管呼び径13mm(規格 JIS K 6761-2017)
材質
黄銅
ねじサイズ
Rc1/2
注意
※・ご使用の際はポリエチレン管の仕様をメーカーにご確認の上、お使い下さい。
※・埋設には使用できません。
※・ポリエチレン管の適合管種をサイズ表でご確認下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材