曜日別特売
ESR-600 スーパーワゴン(ESRタイプ/W1000×D650/ゴム車) サカエ 76194727

 

ESR-600 スーパーワゴン(ESRタイプ/W1000×D650/ゴム車) サカエ 76194727
ESR-600 スーパーワゴン(ESRタイプ/W1000×D650/ゴム車) サカエ 76194727

スーパーワゴン(ESRタイプ/W1000×D650/ゴム車)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×650×880
色(本体)グリーン
均等荷重(kg)350
内容量1台注文コード76194727品番ESR-600
参考基準価格(税別)¥87,500販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ方式の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
棚板は皿型・フラット型に組替え可能!!中棚は50mmピッチで調整可能!!
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

用途
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
均等荷重(kg)350引出しなしキャスター径(Φmm)125キャスター固定×2、自在×2材質(車輪)ゴム質量(kg)50色(本体)グリーン外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×650×880RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:寸法図
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

商品説明動画

スーパーワゴン紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする