IT-1010S ITハンガー ステンレス サンコーテクノ 76195368

ITハンガー ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(50本)
ねじの呼びM10
全長L(mm)100
ねじ長さl(mm)76
内容量1箱(50本)注文コード76195368品番IT-1010S
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

中空部に挟み込んで取り付けられます

用途
壁面・床面に施工可能です
材質ステンレス全長L(mm)100適合材中空壁ねじ長さl(mm)76ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ITハンガー 施工動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする