サカエ
ワゴン用架台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
適合寸法(mm)
W600×D400用
W600×D400用
W750×D500用
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76195621
品番
M-OPK
参考基準価格(税別)
¥36,120
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
色(本体)
グリーン
質量(kg)
9
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
605×390×336
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
W600×D400用
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000