曜日別特売
WJ44A-2520C-S WJ44型 テーパおねじ(給水用管端コア対応) オンダ製作所 76197120

WJ44A-2520C-S WJ44型 テーパおねじ(給水用管端コア対応) オンダ製作所 76197120
WJ44A-2520C-S WJ44型 テーパおねじ(給水用管端コア対応) オンダ製作所 76197120

WJ44型 テーパおねじ(給水用管端コア対応)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)63
寸法D(Φmm)25
寸法W(mm)40
適合管架橋ポリエチレン管20A
内容量1個注文コード76197120品番WJ44A-2520C-S
参考基準価格(税別)¥6,340販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・給水用管端防食継手にねじ込みができます。
・埋設施工も可能です。

寸法L(mm)
63
寸法D(Φmm)
25
寸法W(mm)
40
適合管
架橋ポリエチレン管20A
ねじサイズ
R1(給水用管端防食継手対応)
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
※・給水用管端防食継手にねじ込む場合は、給水用管端防食継手の仕様範囲内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする