WJ44型 テーパおねじ(給水用管端コア対応)
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・給水用管端防食継手にねじ込みができます。
・埋設施工も可能です。
- 材質
- 青銅
- 使用温度範囲(℃)
- -20~95
- 規格
- 日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
- 使用流体
- 冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
- 最高許容圧力(MPa)
- 1.75
- 内容量
- 1個
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。※・給水用管端防食継手にねじ込む場合は、給水用管端防食継手の仕様範囲内でご使用ください。
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
適合管
寸法D(Φmm)
ねじサイズ
商品豆知識
樹脂管用継手 の新着商品
カテゴリ




























