オンダ製作所
WJ44型 テーパおねじ(給水用管端コア対応)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
55.5
50
51.5
55
55.5
62
63
寸法D(Φmm)
19
14
19
25
寸法W(mm)
34
28
34
40
適合管
ポリブテン管16A
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
架橋ポリエチレン管16A
架橋ポリエチレン管20A
ポリブテン管16A
ポリブテン管20A
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76197138
品番
WJ44C-2016C-S
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・給水用管端防食継手にねじ込みができます。
・埋設施工も可能です。
寸法L(mm)
55.5
寸法D(Φmm)
19
寸法W(mm)
34
適合管
ポリブテン管16A
ねじサイズ
R3/4(給水用管端防食継手対応)
材質
青銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
※・給水用管端防食継手にねじ込む場合は、給水用管端防食継手の仕様範囲内でご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材