G-7709 空調風神服 日傘遮熱ダウン風ベスト VOLTCOOL 76197547

 

G-7709 空調風神服 日傘遮熱ダウン風ベスト VOLTCOOL 76197547
G-7709 空調風神服 日傘遮熱ダウン風ベスト VOLTCOOL 76197547
G-7709 空調風神服 日傘遮熱ダウン風ベスト VOLTCOOL 76197547
G-7709 空調風神服 日傘遮熱ダウン風ベスト VOLTCOOL 76197547
G-7709 空調風神服 日傘遮熱ダウン風ベスト VOLTCOOL 76197547
G-7709 空調風神服 日傘遮熱ダウン風ベスト VOLTCOOL 76197547
G-7709 空調風神服 日傘遮熱ダウン風ベスト VOLTCOOL 76197547
G-7709 空調風神服 日傘遮熱ダウン風ベスト VOLTCOOL 76197547
G-7709 空調風神服 日傘遮熱ダウン風ベスト VOLTCOOL 76197547
G-7709 空調風神服 日傘遮熱ダウン風ベスト VOLTCOOL 76197547
G-7709 空調風神服 日傘遮熱ダウン風ベスト VOLTCOOL 76197547
G-7709 空調風神服 日傘遮熱ダウン風ベスト VOLTCOOL 76197547

空調風神服 日傘遮熱ダウン風ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
ブラックグリッド
内容量1着注文コード76197547品番G-7709
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,480

日傘遮熱仕様(肩部分)。遮熱マイナス11℃。風ダウン仕様。表面がダウンのように凹凸になる特殊機能で、膨らみをクールに魅せる独自機能。衿裏メッシュ。背中風気路。反射テープ(背中)。胸プリントファスナー。両脇バッテリーマルチポケット。裾ずり上がり防止ループ。

用途作業ワーク現場工事レジャーアウトドアキャンプスポーツ観戦ブラックグリッドセット内容服のみサイズLL着丈(cm)68肩幅(cm)47胸囲(cm)(置寸)108、(最大)124裾廻り(cm)(置寸)88、(最大)124
注意
※当商品はファン付きウエアとしてのみ、着用する事を前提に作られた商品です。
※「風ダウン」として、表面に凸凹を付ける特殊縫製仕様の為、風を入れない状態での置寸は縮んだ状態で小さくなっております。
※ファンとバッテリーを装着し、着用頂くと通常のVOLTCOOLウエアと同サイズになる設定となっておりますので、サイズ選定時にはご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする