G-7719 空調風神服 日傘遮熱フーディーベスト VOLTCOOL 76197818

 

G-7719 空調風神服 日傘遮熱フーディーベスト VOLTCOOL 76197818
G-7719 空調風神服 日傘遮熱フーディーベスト VOLTCOOL 76197818
G-7719 空調風神服 日傘遮熱フーディーベスト VOLTCOOL 76197818
G-7719 空調風神服 日傘遮熱フーディーベスト VOLTCOOL 76197818
G-7719 空調風神服 日傘遮熱フーディーベスト VOLTCOOL 76197818
G-7719 空調風神服 日傘遮熱フーディーベスト VOLTCOOL 76197818
G-7719 空調風神服 日傘遮熱フーディーベスト VOLTCOOL 76197818
G-7719 空調風神服 日傘遮熱フーディーベスト VOLTCOOL 76197818
G-7719 空調風神服 日傘遮熱フーディーベスト VOLTCOOL 76197818
G-7719 空調風神服 日傘遮熱フーディーベスト VOLTCOOL 76197818
G-7719 空調風神服 日傘遮熱フーディーベスト VOLTCOOL 76197818
G-7719 空調風神服 日傘遮熱フーディーベスト VOLTCOOL 76197818

空調風神服 日傘遮熱フーディーベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ5L
デジカーキ
内容量1着注文コード76197818品番G-7719
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,480

日傘遮熱仕様(肩部とフード上部)。遮熱マイナス11℃。フード耳部分メッシュ。フードスピンドルゴム。反射テープ(フード、背中)。背中風気路。両胸アクティブポケット。両脇バッテリーマルチポケット。ずり上がり防止ループ。

用途作業ワーク現場工事レジャーアウトドアキャンプスポーツ観戦デジカーキセット内容服のみサイズ5L着丈(cm)70肩幅(cm)55胸囲(cm)(置寸)104、(最大)140裾廻り(cm)(置寸)136
注意
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。故障の原因になります。
※火を扱う場所や火花が飛ぶ場所で使用される場合は、ご使用上の注意をお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする