PMW-2WB ホワイトボード付ワゴン サカエ 76199566

ホワイトボード付ワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード76199566品番PMW-2WB
参考基準価格(税別)¥96,500販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
均等荷重(kg)150引出しなしキャスター径(Φmm)75材質(車輪)ゴムセット内容マグネット=3個、マーカー=2本、ラーフル=1個質量(kg)25内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚板)597×397×H48色(本体)アイボリー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×420×910(1327)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする