曜日別特売
FW-1 ファイルワゴン サカエ 76199593

※使用例

ファイルワゴン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード76199593品番FW-1
参考基準価格(税別)¥46,090販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

厚さ28mmのA4ファイルが1段当りに19冊収納可能。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)594×314×900質量(kg)10付属品仕切板8枚付キャスター40Φ双輪(ストッパー付2個)均等耐荷重(kg)60色(本体)ニューグレー棚板寸法(mm)570×215×215外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)594×314×900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出しなし
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする