曜日別特売
PRU-4040135 スチールラック 棚板天然木 約40×40×175cm BRICK(ブリック) 住まいスタイル 76199796

※完成イメージ

PRU-4040135 スチールラック 棚板天然木 約40×40×175cm BRICK(ブリック) 住まいスタイル 76199796
PRU-4040135 スチールラック 棚板天然木 約40×40×175cm BRICK(ブリック) 住まいスタイル 76199796
PRU-4040135 スチールラック 棚板天然木 約40×40×175cm BRICK(ブリック) 住まいスタイル 76199796
PRU-4040135 スチールラック 棚板天然木 約40×40×175cm BRICK(ブリック) 住まいスタイル 76199796
PRU-4040135 スチールラック 棚板天然木 約40×40×175cm BRICK(ブリック) 住まいスタイル 76199796
PRU-4040135 スチールラック 棚板天然木 約40×40×175cm BRICK(ブリック) 住まいスタイル 76199796
PRU-4040135 スチールラック 棚板天然木 約40×40×175cm BRICK(ブリック) 住まいスタイル 76199796
PRU-4040135 スチールラック 棚板天然木 約40×40×175cm BRICK(ブリック) 住まいスタイル 76199796
PRU-4040135 スチールラック 棚板天然木 約40×40×175cm BRICK(ブリック) 住まいスタイル 76199796
PRU-4040135 スチールラック 棚板天然木 約40×40×175cm BRICK(ブリック) 住まいスタイル 76199796
PRU-4040135 スチールラック 棚板天然木 約40×40×175cm BRICK(ブリック) 住まいスタイル 76199796
PRU-4040135 スチールラック 棚板天然木 約40×40×175cm BRICK(ブリック) 住まいスタイル 76199796

スチールラック 棚板天然木 約40×40×175cm BRICK(ブリック)

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送
段数4段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×1350
内容量1台注文コード76199796品番PRU-4040135
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

天然木×アイアンのフレキシブルな
逸品アイアン×パイン材に丁寧なオイル仕上げを
施したシリーズ「BRICK(ブリック)」から棚板を
動かせる新シリーズ
「verticalline~バーティカルライン~」の登場。
相性抜群の天然木とアイアンの組み合わせは、
ヴィンテージ、西海岸、ミッドセンチュリー、
レトロモダン、ブルックリンスタイルetc...
どんなタイプのお部屋にも、ひとつ置くだけで
カフェのようなこなれ感。
厚みのあるどっしりとしたパイン材を使用。
突板や合板にはない、”本物”の良さがあり、
長く使うほどに、愛着と味わいが増すのが特徴。
計10種類(4段と5段、3種類の幅と奥行き)をご用意。
必ずお部屋にぴったりのラックが見つかります!
一見男前だけど、柔軟性が高く、使い勝手抜群の
「BRICK~verticalline~」は、シリーズで
お使い頂くのもおすすめです。
収納ラック 4段ラック アジャスター付き スチール製

用途四段ラック:オープンラック 4段シェルフ スリム 省スペース インダストリアル 40cm 棚板可動 木製天板 男前材質パイン材、スチールパイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×1350天板厚さ(mm)20棚板調整ピッチ(mm)約200間隔で左右に各7箇所(取付穴)質量(kg)11.8仕上オイル塗装(木部)、粉体塗装(スチール部)組立時間2人で40分(目安)段数4段ブラウン/ブラック
注意
※板部分は、天然木のため、節や、乾燥による割れが発生する場合があります。強度に問題はありませんので、安心してご使用ください。
※入荷時期により、商品のデザイン仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。
※大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする