用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。均等荷重(kg)250引出しあり高さ(mm)880奥行(mm)500間口(mm)750キャスター径(Φmm)100材質(車輪)ゴム付属品浅引出し1段(9等分仕切付)、固定棚1段、浅引出し2段、深引出し1段質量(kg)53引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(浅引出し)617×408×50、(深引出し)628×418×100色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合