サカエ
エスエスワゴン用架台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
76200494
品番
SS-OPK
参考基準価格(税別)
¥52,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
均等耐荷重(kg)
200
色(本体)
グリーン
適合機種
SS-A2N(I)、SS-A3N(I)、SS-A4N(I)、SS-A5N(I)、SS-A14N(I)
質量(kg)
11
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
705×445×310
適合寸法(mm)
W700×D450用
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000