用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。
機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
引出しありキャスター径(Φmm)100材質(車輪)ゴム付属品扉内棚板1枚付(30mm調整可能)SKR-100TN□質量(kg)104均等耐荷重(kg)300引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×394×78(仕切板=別途販売)色(本体)アイボリー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×750×900グリーン購入法適合