サカエ
キャビネットワゴン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
色(本体)
グリーン
グリーン
グレー
高さ(mm)
880
868
910
880
質量(kg)
54
109
120
115
126
58
54
間口(mm)
700
1100
1106
700
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76200923
品番
SS-AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥175,300
キャビネットの機能とワゴンの機能が理想的にマッチング!![ラッチ機構][オールロック機構]
均等荷重(kg)
250
引出し
あり
高さ(mm)
880
奥行(mm)
450
間口(mm)
700
キャスター径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
付属品
扉内棚板1枚付(30mm調整可能)、各パーティション(タテ仕切)2枚付、各デバイダー(ヨコ仕切)1枚付
質量(kg)
54
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(棚板)338×410×H25
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
浅262×335×93、深262×335×179
色(本体)
グリーン
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500