曜日別特売
CW-SD3N キャビネットワゴン スイングドア付 サカエ 76200993

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャビネットワゴン スイングドア付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
色(本体)グリーン
質量(kg)71
内容量1台注文コード76200993品番CW-SD3N
参考基準価格(税別)¥193,600販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

キャビネットの機能とワゴンの機能が理想的にマッチング!![ラッチ機構][オールロック機構]

均等荷重(kg)250引出しありキャスター径(Φmm)125/100付属品浅引出し(H107×2段)、深引出し(H215×1段)、B山マット付質量(kg)71ストッパーあり引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅581×335×93、深581×335×201色(本体)グリーン外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×1095グリーン購入法適合
注意
※2010年モデル22.5ピッチ(旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする