フォクトレンダー APO-LANTHAR 35mm F2 Aspherical 交換レンズ(L/VM マウント) コシナ 76201108

交換レンズ(L/VM マウント)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード76201108品番フォクトレンダー APO-LANTHAR 35mm F2 Aspherical
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

フォクトレンダー史上最高性能の準広角レンズとして、フルサイズMマウントセンサーに最適化した極めて性能の高いレンズ。
光の3原色を構成するRGBの軸上色収差を限りなくゼロに近づけるアポクロマート設計により、各種の収差を徹底的に排除するとともに解像力やコントラスト再現性に関しても究極の性能を追求しています。

焦点距離(mm)35絞りF16(最小)画角63.6°撮影距離(m)0.5(最短)最大径(Φmm)55.6全長(mm)58.1質量(g)304最大口径比1:2レンズ構成9群11枚羽根枚数絞り12 枚(開放F2、F2.8、F5.6、F16で円形絞り)フィルター直径(Φmm)49仕様レンジフード:LH-13(別売)、距離計連動範囲:∞~0.7m(カメラにより異なる)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする